DIETZEL - DIE032991 Rinnenendblech, 190x50 mm, inkl. 2x KLR - 032991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 190 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918109019
Artikelnummer
DIE032991
Herstellernummer
032991
Hersteller
DIE
Kabelrinnenbreite:
190 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
REB 20E Rinnenendblech Edelstahl L= 50mm B= 0,19m


