DIETZEL - DIE032332 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A63mm,biegs. - 032332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 63 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
1 M
EAN
9002579323321
Artikelnummer
DIE032332
Herstellernummer
032332
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
63 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
52 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein


