Startseite

DIETZEL - DIE032331 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 125 - 032331

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032331 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Innendurchmesser - 125.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 129.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579323314

Artikelnummer

DIE032331

Herstellernummer

032331

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Innendurchmesser:

125.5 mm

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

129.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

nein

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Innendurchmesser:125,5 mm, Außendurchmesser:129,5 mm