Startseite

DIETZEL - DIE032329 Profildichtring, A˜ 125 mm, schwarz

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032329 Profildichtring, A˜ 125 mm, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 110 mm

  • Innendurchmesser - 95 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579323291

Artikelnummer

DIE032329

Herstellernummer

032329

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

110 mm

Innendurchmesser:

95 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

10 mm

Werkstoff:Gummi, Form:sonstige, Außendurchmesser:110 mm, Innendurchmesser:95 mm, Stärke:10 mm