DIETZEL - DIE032302 Kabelschelle,f. A52-56mm,C-Profil,Schli - 032302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 52...56 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918053619
Artikelnummer
DIE032302
Herstellernummer
032302
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
52...56 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
52
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


