Startseite

DIETZEL - DIE032294 Kreuzerder, 2000 mm, mit Anschlussfahne, - 032294

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE032294 Kreuzerder, 2000 mm, mit Anschlussfahne,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579322942

Artikelnummer

DIE032294

Herstellernummer

032294

Hersteller

DIE

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kreuzerder, 2000mm, fv