Startseite

DIETZEL - DIE027601 Runddraht, A˜ 8 mm, Kupfer, weich, Ring - 027601

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE027601 Runddraht, A˜ 8 mm, Kupfer, weich, Ring

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Eigenschaft Leiter-Material - weich

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

9002579276016

Artikelnummer

DIE027601

Herstellernummer

027601

Hersteller

DIE

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Leiterdurchmesser:8 mm, Anzahl der Einzeldrähte:1, Leiter-Material:Kupfer, Eigenschaft Leiter-Material:weich, Oberflächenschutz:unbehandelt