Startseite

DIETZEL - DIE026795 Rinnenbogen, 90A^, 600x85 mm, inkl. 4x K - 026795

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026795 Rinnenbogen, 90A^, 600x85 mm, inkl. 4x K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100658

Artikelnummer

DIE026795

Herstellernummer

026795

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB 85-60S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,6m H= 85mm