Startseite

DIETZEL - DIE026790 Rinnenabschlussblech, 200x85 mm, inkl. 2 - 026790

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026790 Rinnenabschlussblech, 200x85 mm, inkl. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083357

Artikelnummer

DIE026790

Herstellernummer

026790

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 85-20S Rinnen-Abschlußblech senzimierverzinkt B= 0,2m