DIETZEL - DIE026788 Winkellasche, fA1/4r KHU, 82,5x40x54 mm, - 026788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918088932
Artikelnummer
DIE026788
Herstellernummer
026788
Hersteller
DIE
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
BL 4F Winkellasche-KHU tauchfeuerverzinkt


