DIETZEL - DIE026787 Sechskantschraube, A 10 mm, 20 mm, SW 1 - 026787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918081155
Artikelnummer
DIE026787
Herstellernummer
026787
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


