Startseite

DIETZEL - DIE026735 Winkellasche, fA1/4r KHA, 45x40x60 mm, t - 026735

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026735 Winkellasche, fA1/4r KHA, 45x40x60 mm, t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918075840

Artikelnummer

DIE026735

Herstellernummer

026735

Hersteller

DIE

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Mit Schraubzubehör:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

BL 5F Winkellasche-KHA tauchfeuerverzinkt