Startseite

DIETZEL - DIE026723 PE-Kabelschutzbogen,A˜125mm,flexibel,Muf - 026723

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026723 PE-Kabelschutzbogen,A˜125mm,flexibel,Muf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Innendurchmesser - 115 mm

  • Außendurchmesser - 125 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Winkel des Bogens - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579267236

Artikelnummer

DIE026723

Herstellernummer

026723

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Innendurchmesser:

115 mm

Außendurchmesser:

125 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Winkel des Bogens:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Farbe:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

biegsam

Form:

außen und innen glatt

Kabelschutzbogen flexibel, aus PE-HD, mit einseitiger Steckmuffe inkl.Dichtring, schwarz