DIETZEL - DIE026721 PE-Kabelschutzbogen,A90mm,flexibel,Muff - 026721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9002579267212
Artikelnummer
DIE026721
Herstellernummer
026721
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Farbe:
sonstige
Ausführung:
biegsam
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Winkel des Bogens:
90 °


