Startseite

DIETZEL - DIE026402 HFT-Aœbergangsmuffe, A˜ 20 auf A˜ 25 mm, - 026402

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026402 HFT-Aœbergangsmuffe, A˜ 20 auf A˜ 25 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyolefine

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579264020

Artikelnummer

DIE026402

Herstellernummer

026402

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyolefine, Oberflächenschutz:unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung:unbeschichtet, Halogenfrei, Ausführung:Steck