DIETZEL - DIE026353 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A75mm,biegs. - 026353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Transparent - nein
Packung
1 M
EAN
9002579263535
Artikelnummer
DIE026353
Herstellernummer
026353
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
61 mm
Außendurchmesser:
75 mm


