Startseite

DIETZEL - DIE026189 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12mm, Flachpro

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026189 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12mm, Flachpro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Montageart - flaches Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053770

Artikelnummer

DIE026189

Herstellernummer

026189

Hersteller

DIE

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

8...12 mm

Montageart:

flaches Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

K 12 U-IW Kabelschelle für Durchmesser 8-12mm, Höhe=42,5mm