DIETZEL - DIE026130 Kabelschelle, fA1/4r A36-40mm, C-Profil - 026130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannbereich - 36...40 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle - sonstige
Werkstoff der Schraube - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918012715
Artikelnummer
DIE026130
Herstellernummer
026130
Hersteller
DIE
Spannbereich:
36...40 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
sonstige
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja


