Startseite

DIETZEL - DIE025968 Rinnenbogen, 90A^, 100x85 mm, inkl. 4x K - 025968

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025968 Rinnenbogen, 90A^, 100x85 mm, inkl. 4x K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100603

Artikelnummer

DIE025968

Herstellernummer

025968

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB 85-10S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,1m H= 85mm