Startseite

DIETZEL - DIE025757 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 75 m - 025757

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025757 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A˜ 75 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579257572

Artikelnummer

DIE025757

Herstellernummer

025757

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

75.5 mm

Außendurchmesser:

79 mm

Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyethylen (PE), Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:schwarz, Innendurchmesser:75,5 mm, Außendurchmesser:79 mm