DIETZEL - DIE025751 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A63mm,starr, - 025751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Transparent - nein
Packung
1 M
EAN
9002579257510
Artikelnummer
DIE025751
Herstellernummer
025751
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
52 mm
Außendurchmesser:
63 mm


