Startseite

DIETZEL - DIE025528 Kopfplatte, zur Deckenbefestigung, 200x8 - 025528

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025528 Kopfplatte, zur Deckenbefestigung, 200x8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - I-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Konsolenbefestigung - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 45...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918075888

Artikelnummer

DIE025528

Herstellernummer

025528

Hersteller

DIE

Geeignet für:

I-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

45...90 °

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

BGID F Kopfplatte-KHI tauchfeuerverzinkt