Startseite

DIETZEL - DIE025527 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard, - 025527

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE025527 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 700 mm

  • Profilform - I-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918075130

Artikelnummer

DIE025527

Herstellernummer

025527

Hersteller

DIE

Länge:

700 mm

Profilform:

I-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

80 mm

Höhe:

42 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

22 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

KHI 07F Konsolenhalter-KHI tauchfeuerverzinkt L= 0,7m