DIETZEL - DIE025524 Schalter- und Abzweigdose weiA, einfach - 025524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004249571
Artikelnummer
DIE025524
Herstellernummer
025524
Hersteller
DIE
Bestückung:ohne, Form:quadratisch, Montageart:Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser:20 mm, Länge:85 mm, Breite:85 mm, Tiefe:35 mm, Anzahl der Einführungen:1, Art der Gehäusedurchführung:Vorprägung, Werkstoff:Kunststoff, Oberflächenschutz:unbehandelt, Farbe:weiß


