DIETZEL - DIE024857 Schutzkappe, Polyethylen, gelb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 80 mm
Breite - 42 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - I-Profil
Packung
1 ST
EAN
4040918081582
Artikelnummer
DIE024857
Herstellernummer
024857
Hersteller
DIE
Länge:
80 mm
Breite:
42 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
I-Profil
Farbe:
gelb
Geeignet für:I-Profil, Ausführung:Endkappe, Länge:80 mm, Breite:42 mm, Werkstoff:Kunststoff, Farbe:gelb


