Startseite

DIETZEL - DIE024852 Rinnenverbinder, 45x190 mm, inkl. 1x KLR - 024852

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE024852 Rinnenverbinder, 45x190 mm, inkl. 1x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918086556

Artikelnummer

DIE024852

Herstellernummer

024852

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RGV 60F Rinnen-Verbinder tauchfeuerverzinkt L= 0,19m H= 45mm