Startseite

DIETZEL - DIE024823 Rinnenbogen, 90A^, 300x110 mm, inkl. 4x

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE024823 Rinnenbogen, 90A^, 300x110 mm, inkl. 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100689

Artikelnummer

DIE024823

Herstellernummer

024823

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB 110-30S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,3m H= 110mm