Startseite

DIETZEL - DIE023761 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 200x - 023761

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023761 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 200x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579237611

Artikelnummer

DIE023761

Herstellernummer

023761

Hersteller

DIE

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

200 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

85 mm

Durchmesser:

0 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

HFT-Panzerkasten, hellgrau, ohne Vorprägung