DIETZEL - DIE023760 HFT-Panzerkasten, ohne VorprAgung, 105x - 023760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9002579237604
Artikelnummer
DIE023760
Herstellernummer
023760
Hersteller
DIE
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
85 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-25...105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


