Startseite

DIETZEL - DIE023729 Rinnenbogen, 90A^, 400x110 mm, inkl. 4x - 023729

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023729 Rinnenbogen, 90A^, 400x110 mm, inkl. 4x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918100696

Artikelnummer

DIE023729

Herstellernummer

023729

Hersteller

DIE

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RB 110-40S Rinnen-Bogen senzimierverzinkt B= 0,4m H= 110mm