Startseite

DIETZEL - DIE023639 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜30mm, i - 023639

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023639 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜30mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081360

Artikelnummer

DIE023639

Herstellernummer

023639

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

10.5 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2.5 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

US 10X30 Unterlegscheibe