Startseite

DIETZEL - DIE023575 PVC-Panzerflexrohr, A˜32mm, biegsam, sch - 023575

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023575 PVC-Panzerflexrohr, A˜32mm, biegsam, sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - orange

  • Innendurchmesser - 23.5 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.244 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579235754

Artikelnummer

DIE023575

Herstellernummer

023575

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

orange

Innendurchmesser:

23.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-15...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

PVC-Panzerflexrohr, # 32 mm, biegsam, schwer, UV-stabilisiert, schwarz,25 m