Startseite

DIETZEL - DIE023574 PVC-Panzerflexrohr, A˜25mm, biegsam, sch - 023574

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023574 PVC-Panzerflexrohr, A˜25mm, biegsam, sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9002579235747

Artikelnummer

DIE023574

Herstellernummer

023574

Hersteller

DIE

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

18 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-15...60 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

PVC-Panzerflexrohr, # 25 mm, biegsam, schwer, UV-stabilisiert, schwarz,50 m