Startseite

DIETZEL - DIE023545 Rinnenverbinder, 95x230 mm, inkl. 2x KLR - 023545

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE023545 Rinnenverbinder, 95x230 mm, inkl. 2x KLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918104687

Artikelnummer

DIE023545

Herstellernummer

023545

Hersteller

DIE

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

230 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RGV 110S Rinnen-Verbinder senzimierverzinkt L= 0,2m