Startseite

DIETZEL - DIE022679 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 20 mm, SW 13 - 022679

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022679 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 20 mm, SW 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081117

Artikelnummer

DIE022679

Herstellernummer

022679

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

SES 8x20 Sechskantschraube