DIETZEL - DIE022574 Kabelschelle,f. A48-52mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 48...52 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918053572
Artikelnummer
DIE022574
Herstellernummer
022574
Hersteller
DIE
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
48...52 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Für Rohre (metrisch):
48
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


