Startseite

DIETZEL - DIE022573 Kabelschelle,f. A˜28-32mm,C-Profil,Schli - 022573

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022573 Kabelschelle,f. A˜28-32mm,C-Profil,Schli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 28...32 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 28

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918053374

Artikelnummer

DIE022573

Herstellernummer

022573

Hersteller

DIE

Spannbereich:

28...32 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

28

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

nein

K 32 HB-IW Kabelschelle für Durchmesser 29-32mm, Höhe=65mm