Startseite

DIETZEL - DIE022245 Rinnenabschlussblech, 600x60 mm, inkl. 1 - 022245

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022245 Rinnenabschlussblech, 600x60 mm, inkl. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918083333

Artikelnummer

DIE022245

Herstellernummer

022245

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAB 60-60S Rinnen-Abschlußblech senzimierverzinkt B= 0,6m