DIETZEL - DIE022240 Wandkonsole, standard, 500x96x520 mm, ta - 022240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 520 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 96 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918147974
Artikelnummer
DIE022240
Herstellernummer
022240
Hersteller
DIE
Länge:
520 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
96 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


