DIETZEL - DIE022239 Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, ta - 022239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 420 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918147967
Artikelnummer
DIE022239
Herstellernummer
022239
Hersteller
DIE
Länge:
420 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


