DIETZEL - DIE022238 Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, ta - 022238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Höhe - 56 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918147950
Artikelnummer
DIE022238
Herstellernummer
022238
Hersteller
DIE
Länge:
320 mm
Höhe:
56 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


