DIETZEL - DIE022237 Wandkonsole, standard, 200x56x220 mm, ta - 022237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 220 mm
Höhe - 56 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918147943
Artikelnummer
DIE022237
Herstellernummer
022237
Hersteller
DIE
Länge:
220 mm
Höhe:
56 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Breite:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


