Startseite

DIETZEL - DIE022236 Wandkonsole, standard, 100x34x120 mm, ta - 022236

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022236 Wandkonsole, standard, 100x34x120 mm, ta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 120 mm

  • Höhe - 34 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4040918147936

Artikelnummer

DIE022236

Herstellernummer

022236

Hersteller

DIE

Länge:

120 mm

Höhe:

34 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Konsole f.Tragsystem, Stahl feuerverzinkt, Pmax 3600N, L 120mm