DIETZEL - DIE022233 Konsole, standard, 600x110x620 mm, tauch - 022233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 620 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
1 ST
EAN
4040918089427
Artikelnummer
DIE022233
Herstellernummer
022233
Hersteller
DIE
Länge:
620 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Ausführung:
Stielausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


