DIETZEL - DIE022232 Konsole, standard, 500x110x520 mm, tauch - 022232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 520 mm
Höhe - 110 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918089397
Artikelnummer
DIE022232
Herstellernummer
022232
Hersteller
DIE
Länge:
520 mm
Höhe:
110 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


