Startseite

DIETZEL - DIE022231 Konsole, standard, 400x90x420 mm, tauchf - 022231

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022231 Konsole, standard, 400x90x420 mm, tauchf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 420 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918089366

Artikelnummer

DIE022231

Herstellernummer

022231

Hersteller

DIE

Länge:

420 mm

Höhe:

90 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

400 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

KT 040F Konsole-KHI tauchfeuerverzinkt L= 420mm