DIETZEL - DIE022230 Konsole, standard, 300x70x320 mm, tauchf - 022230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 320 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918089335
Artikelnummer
DIE022230
Herstellernummer
022230
Hersteller
DIE
Länge:
320 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
300 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


