DIETZEL - DIE022229 Konsole, standard, 100x50x120 mm, tauchf - 022229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4040918089274
Artikelnummer
DIE022229
Herstellernummer
022229
Hersteller
DIE
Länge:
120 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


