DIETZEL - DIE022211 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x400 mm - 022211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Ausführung - I-Profil
Tragfähigkeit - 20 kN
Packung
1 ST
EAN
4040918075567
Artikelnummer
DIE022211
Herstellernummer
022211
Hersteller
DIE
Länge:
400 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
20 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


