DIETZEL - DIE022210 Deckenkonsolhalter, schwer, 80x42x300 mm - 022210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilbreite - 42 mm
Profilhöhe - 80 mm
Ausführung - I-Profil
Tragfähigkeit - 20 kN
Packung
1 ST
EAN
4040918075550
Artikelnummer
DIE022210
Herstellernummer
022210
Hersteller
DIE
Länge:
300 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
20 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


